Beli merk sparkling water di indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cleo Air Mineral Botol
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Cleo Air Mineral Botol
    Deskripsi:
    Cleo adalah produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Tanobel Food yang telah memberikan kesegaran bagi keluarga Indonesia sejak tahun 2004. Dipercaya karena kualitas dan manfaat yang didapat dengan mengkonsumsi secara teratur. Melalui produk air minum dalam kemasan yang berkualitas tinggi, air murni Cleo hadir dalam berbagai varian kemasan yang menyesuaikan dengan berbagai kategori target market.
    atribut:
    • Size (ml): 220
  2. Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
  3. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  4. Non Brand Manual Ball Valve
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Manual Ball Valve
    Deskripsi:
    These 2-way sanitary ball valves are designed to help provide unrestricted flow-through. They feature 316 stainless steel construction with PTFE seats, and can be serviced without complete removal from line.
  5. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  6. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  7. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  8. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  9. Greenfields Susu UHT Full Cream
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp26.900

  10. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
Daftar Harga merk sparkling water di indonesia Terbaru November 2026
Cleo Air Mineral BotolRp27.900
Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)Rp11.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Non Brand Manual Ball ValveRp93.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Greenfields Susu UHT Full CreamRp26.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)